Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 30 mm Drahtstärke 0,3 mm Messing 15000 min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4145100230
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2509564
EAN/GTIN:
     4060246007405
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürsten messing

Pinselbürste Ø 30 mm Drahtstärke 0,3 mm Messing 15000 min-¹ OSBORN


gewellter Draht · verzinkte Hülse · zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen · zum Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen · Schaft-Ø 6 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Messing · max. Drehzahl: 15000min-¹
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, Maschinenbürsten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,20*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,33*
1 Tag
30
1
€ 6,95*
ab € 5,17*
€ 7,37*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 5,60*
€ 7,92*
Lager 7051
4
1
€ 7,99*
ab € 6,86*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,76*
Ähnlich
Osborn
0008509061
ab € 1,77*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,54*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,31*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,37*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,64*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,87*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,57*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,63*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.