Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-2mm L.10m B.6,5mm H.9,5mm schwarz PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4577770129
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4577770129
EAN/GTIN:
     4015448690863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung

Kantenschutz Klemmbereich 1-2 mm Breite 6,5 mm Höhe 9,5 mm schwarz PROMAT


PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Breite:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Profile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 11,89*
5 Tage
120
1
€ 8,90*
ab € 9,04*
€ 12,28*
3 Tage
121
1
€ 4,99*
ab € 9,04*
€ 12,41*
7 Tage
122
1
€ 5,50*
ab € 8,94*
€ 12,55*
Lager 7051
122
1
€ 7,99*
ab € 10,10*
€ 13,66*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 1,01* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4577770131
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4577770130
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4577770132
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.