Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit MULTIFIX Gew.mm 19,17 HA BG III 2-tlg.3500l/min B.134,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4588881037
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100568
EAN/GTIN:
     4047322345286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Wartungseinheit MULTIFIX Gewinde mm 19,17 halbautomatisch BG III 2-tlg. 3500 l/min Breite 134,8 mm RIEGLER


zweiteilige Wartungseinheit bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde · Dichtmaterial: NBR · Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich. · passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014 ·
Weitere technische Eigenschaften A: 134,8mm · C: 99mm · D: 147,3mm · Ablassventil: halbautomatisch · B: 246,3mm
Weitere Informationen:
Marke:
RIEGLER
Breite:
134,8 mm
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, Druckluft-Wartungseinheit, CL 12, Multifix, Wartungseinheiten
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 82,81*
€ 95,14*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 82,85*
€ 95,16*
7 Tage
360
€ 4,30*
ab € 85,94*
€ 98,50*
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 85,98*
€ 98,79*
Lager 7051
42
€ 7,99*
ab € 109,21*
€ 122,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,26*
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,24*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,32*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
MS 33 NS
ab € 21,78*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,10*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,99*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,82*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,51*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,27*
Zubehör
Riegler
1233.7.909
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.