Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW290 Größe 52 kornblau 100 % Baumwolle PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4705040143
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     181052
EAN/GTIN:
     4030913029535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Cargo-Bundhose BW290 Größe 52 kornblau 100 % Baumwolle PLANAM


100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte · 1 Maßstabtasche ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Marke:
PLANAM
Farbe:
kornblau
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,40*
€ 22,58*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,10*
€ 22,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,52*
€ 22,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,25*
€ 22,92*
Lager 7051
9
1
€ 7,99*
ab € 22,83*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181102
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
0181106
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
0181110
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
0181025
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0181026
ab € 16,18*
Ähnlich
Planam
0181027
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
0181028
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
0181029
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
0181042
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
0181044
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
0181060
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
0181062
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
0181064
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0181090
ab € 16,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.