Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel HRM Ø 8 mm Dübellänge 52 mm M4 CELO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-5000600714
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9424HRM
EAN/GTIN:
     4250438902230
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel 4x52
hohlraumdübel

Hohlraumdübel HRM Ø 8 mm Dübellänge 52 mm M4 CELO


für Hohlraumbefestigungen (Gipskarton, Spanplatten etc.) · inklusive metrischer Schraube mit flachem Kopf · großflächige Abstützung hinter der Platte sorgt für gute Haltewerte · für die richtige Montage wird die Setzzange MZA empfohlen · Art. 5000 600 722 und Art. 5000 600 723 mit Sechskantschraube ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
APOLO MEA
Gewinde:
M4
Weitere Suchbegriffe: celo hohlraumdübel, Dübel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5092*
€ 0,6892*
Lager 7051
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 15,92*
€ 22,12*
2 Tage
267
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 24,52*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9MZA00
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.