Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel Metall HRM 4-24


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
P_HRM.jpg
P_HRM.jpg
Td_HRM.jpg
T_HRM_de.jpg
M_HRM_1.jpg
M_HRM_2.jpg
M_HRM_3.jpg
M_HRM_4.jpg
M_HRM_5.jpg
M_HRM_6.jpg
M_HRM_7.jpg
M_HRM_8.jpg
A_HRM_1.jpg
A_HRM_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9424HRM
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9424HRM
EAN/GTIN:
     4250438902230
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel 4x52
hohlraumdübel
Der CELO Hohlraumdübel HRM aus Metall ist für Befestigungen auf Plattenbaustoffen, z.B. Gipskarton- oder Spanplatten, aber auch in Hohldecken geeignet. Nach erfolgter Installation spreizt sich der Dübel großflächig ab, dies sorgt für hohe Haltewerte. Montiert werden kann der Hohlraumdübel HRM mit der CELO Montagezange MZA 100, einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher. Empfohlen wird jedoch die Montagezange MZA, da hier eine schnelle und kontrollierte Installation erfolgt.
Weitere Informationen:
Typ:
HRM 4-24
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Gewinde:
M4
Schraubenlänge [mm]:
58 mm
Dübellänge [mm]:
52 mm
Plattenstärke [mm]:
18-24 mm
Kopftyp:
Flachrundkopf
Anbauteildicke [mm]:
34-28 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Hohldecken | Hohlwände | Spanplatten | Gipskartonplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: celo hohlraumdübel, CELO, Hohlraumduebel, Gipskartondübel, Trockenbaudübel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5092*
€ 0,6892*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 15,92*
€ 22,12*
Lager 9YQ7S
267
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 24,52*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,52*
€ 29,18
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9MZA00
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.