| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-8000140916 Herst.-Nr.: 0680-10H EAN/GTIN: 4025888254907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuh OPTIMATE Größe 10 grau/schwarz EN 420/EN 388 PSA-Kategorie II OPTIFLEX nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: 97% Polyamid, 3% Elasthan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung , schwarz · Feinstrick, nahtlos · Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Feinstrick, nahtlos / 15 G, Stickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 420/EN 388 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Polyurethan beschichtete Handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe opti flex, Arbeitshandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Handschutz, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuh, Handschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |