Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8740 A HF 1/4 Zoll SW 3mm L.28mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000377946
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003332001
EAN/GTIN:
     4013288187123
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant

Steckschlüsseleinsatz 8740 A HF 1/4 ″ Schlüsselweite 3 mm Länge 28 mm WERA


6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · CV-Stahl · matt verchromt für Schrauben mit Innensechskant-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Höhe Abtrieb: 11,0 mm · Außenmaß (d1): 12,0 mm · Durchmesser hinten (d2): 12,5 mm · Take it easy Nuss: Take it easy Nuss · Farbe: leuchtpink

Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 5,85*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 5,96*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 4,95*
€ 6,35*
5 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 5,13*
€ 6,68*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 7,62*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.