Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-8000466499 Herst.-Nr.: 8802-T20 EAN/GTIN: 4000896039654 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 8802-T15 3/8 ″ 6-kant Schlüsselweite T20 Länge 17 mm HAZET 10 mm (3/8”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · CV-Stahl · Sockel verchromt · Einsatz TIN beschichtet · gerändelt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Klinge Sonderstahl · Abtriebsgröße: T20 · Anwendungsbereich: Pkw · Baulänge: Kurze Ausführung · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Rändelung: Mit Rändelung · Länge l2: 43.5 mm · Abtrieb: Innen TORX® Profil · Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Durchmesser (d) mm: 19 · Länge l2 (1): 43.5 mm · Abtrieb (1): Innen TORX® Profil · Produktempfehlung: 2115-T/7R · Batterien zum Betrieb erforderlich: false |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, bit torx t20, stecknuss innen-torx, knarrenkasten hazet, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,80* | € 8,75* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 8,94* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,89* | € 8,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,14* | € 9,32* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,18* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|