Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 162XAFGA VA ma geschl.40 mmDIN re.abschl.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000645651
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162XAFGA.2K
EAN/GTIN:
     4014885619444
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
hewi fenstergriff

Fenstergriff 162XAFGA.2K Edelstahl matt 40 mmDIN rechts abschließbar HEWI


für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen · Edelstahl · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang · mit 7 mm Vierkantstift · Rosette mit Metallunterteil · 75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integriertem Druckzylinder · mit 5 Stiftzuhaltungen · Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angeben Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 135mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 21mm · Anschlagrichtung: DIN rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: DIN EN 13126 Teil 3 DIN EN 1627 - 1630 RC1 - RC6

Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive, Fensterbeschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,25*
€ 170,91*
€ 4,95*
ab € 137,35*
€ 172,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 144,59*
€ 177,35*
14 Tage
468
€ 6,99*
ab € 144,47*
€ 177,65*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 147,36*
€ 179,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.