Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche B297xH210mm DIN A4 quer m.2 Neodym-Magn.dunkelblau Pak.a 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000451007
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1748-07
EAN/GTIN:
     4005546109077
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche

Dokumententasche B297xH210 mm DIN A4 quer mit 2 Neodym-Magneten dunkelblau Pak. a 10 St.


magnetisch · starke Haftkraft durch 2 eingeschweißte Neodym-Magnete · auch geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe · Anwendung an metallischen Oberflächen wie Rohren, Gitterboxen und beweglichen Transportbehältern · edeal für Oberflächen mit wenig Haftfläche · Rückseite blau, Vorderseite transparent · VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
297 mm
Farbe:
dunkelblau
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,18*
€ 47,87*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 39,16*
€ 47,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,18*
€ 49,00*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,16*
€ 51,28*
Lager 7051
17
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 58,39*
€ 70,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,78*
€ 84,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,68*
€ 84,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,01*
€ 79,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,20*
€ 76,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,62*
€ 72,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,39*
€ 69,48
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,839* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.