Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze grau B485xT345xH100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000460131
Hersteller:
     Twinco Solution
Herst.-Nr.:
     3161-9
EAN/GTIN:
     5708950316190
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze grau

Fußstütze grau B485xT345xH100 mm


entlastet Füße und Beine · entspannt die Muskulatur · fördert die richtige Sitzhaltung · Kunststoff · von beiden Seiten nutzbar · die eine Seite mit fester Schrägstellung, die andere Seite mit stufenloser Wippfunktion · B 485 x H 100 x T 345 mm
Weitere Informationen:
Breite:
485 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 57,23*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 43,16*
€ 57,86*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
48-918453-PX060
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.