Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Kopfschutz benutzen Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000477505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477505
EAN/GTIN:
     4054773019482
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschilder praxisbewährt

Gebotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Kopfschutz benutzen Kunststoff


Kunststoffschild · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Kopfschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schild-Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,76*
4 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 1,77*
2 Tage
71
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 1,79*
7 Tage
101
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,94*
Lager 7051
101
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,65*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477503
ab € 1,30*
Ähnlich
k.A.
9000477500
ab € 1,24*
Ähnlich
k.A.
9000477514
ab € 1,25*
Ähnlich
k.A.
9000477512
ab € 1,25*
Ähnlich
k.A.
9000477507
ab € 1,25*
Ähnlich
k.A.
9000477510
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.