Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Gehörschutz benutzen Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000477508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477508
EAN/GTIN:
     4054773019529
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschilder praxisbewährt

Gebotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Gehörschutz benutzen Folie


selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Gehörschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Schild-Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
50
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,40*
4 Tage
96
10
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,44*
2 Tage
90
10
€ 5,59*
ab € 1,08*
€ 1,57*
2 Tage
134
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,76*
Lager 7051
128
1
€ 7,99*
ab € 1,53*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477498
ab € 0,97*
Ähnlich
k.A.
9000477501
ab € 0,96*
Ähnlich
k.A.
9000477515
ab € 0,97*
Ähnlich
k.A.
9000477513
ab € 0,97*
Ähnlich
k.A.
9000477499
ab € 0,97*
Ähnlich
k.A.
9000477506
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.