Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt anthrazit 420-550mm o.Lehnen Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000482806
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8170G22
EAN/GTIN:
     4014296541976
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt anthrazit 420-550 mm ohne Armlehnen Tragfähigkeit 110 kg TOPSTAR


mit Permanent-Kontakt-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung · ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze · Bandscheibensitz mit Beckenstütze · breite Abdeckung des Neigegelenkes · Bezug 100 % Polypropylen · Sitzfläche B 460 x T 460 mm · Sitzhöhe 420-550 mm · Lehnenhöhe 580 mm · Rollen für weiche Böden

Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Lehnenhöhe:
680 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 91,50*
€ 92,24*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 104,73*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 86,96*
€ 106,87*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 107,36*
Lager 7051
8
€ 7,99*
ab € 106,47*
€ 130,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,49*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,03*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,67*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,08*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,90*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.