Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel H400xB600mm Kunststoff, rot/weiß 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000490230
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     ED 40 X 60
EAN/GTIN:
     4250912307582
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel

Verkehrsspiegel H400xB600mm Kunststoff, rot/weiß 15 m


für Innen- und Außenbereich · Überwachung von Industriegeländen, Lager, Werkhallen, Straßenkreuzungen, toten Ecken und Winkeln · ca. 90° Blickwinkel · Rückwand und Rahmen aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten, Ø 50-85 mm · einfache Montage ·
Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: mit Rohrhalterung für Innen und Außen
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Gewicht:
4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel, Verkehrs-/Mehrzweckspiegel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,87*
€ 115,05*
2 Tage
29
€ 4,99*
ab € 95,74*
€ 116,24*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 117,41*
7 Tage
30
€ 5,99*
ab € 96,69*
€ 118,38*
Lager 7051
29
€ 7,99*
ab € 121,78*
€ 145,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
ED-U 40 X 60
ab € 87,40*
Ähnlich
Dancop
ED-U 60
ab € 94,40*
Ähnlich
Dancop
ED-U 80
ab € 135,36*
Ähnlich
Dancop
ED 60 X 80
ab € 135,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.