Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schleifband für Bandschleifer 100 x 610 mm K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     7051-99906607
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932355067
EAN/GTIN:
     4002395319831
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Milwaukee Schleifband für Bandschleifer 100 x 610 mm K60


Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips. Korntyp: Edelkorund, halboffen. Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial.
Weitere technische Eigenschaften Bruttogewicht: 0,305 kg · Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Marke:
MILWAUKEE
Breite:
100 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,38*
€ 3,37*
12 Tage
unbekannt
5
€ 19,95*
ab € 2,574*
€ 3,392*
Lager 7051
50
5
€ 7,99*
ab € 2,64*
€ 3,74*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,05*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 2,87*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.