Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-99906993 Herst.-Nr.: 4932399588 EAN/GTIN: 4002395362387 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Schrauberbit PH3 25 mm Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren zu 870°C ausgehärtet. Auf diese Weise entsteht ein 60 HRC gehärteter Bit mit besonders langlebiger Bitspitze. Der Bitkörper ist aus hochwertigen S2-Stahl. Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee® Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation. Weitere technische Eigenschaften Bruttogewicht: 0,136 kg · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4919* | € 0,6626* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,49* | € 0,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,89* | € 8,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,17* | € 9,32* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 9,54* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3816* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|