| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-TE562239 Herst.-Nr.: 535506217 EAN/GTIN: 5414195506738 |
| | | |
|
| | |
| Tec7 Kleb- & Dichtmasse A-Tec hellgrau 310ml Tec7 Kleb- und Dichtmasse dient zum Verkleben von jedem Material mit jedem Material, dient zum Abdichten von Fugen und Nähten und ist der geeignete Sanitärdichtstoff (Verkleben und Verfugen von Fliesen, Platten und Leisten). Er ersetzt somit jede Art von Montageklebstoff, PU Klebstoff, Sanitär- und Silikonkitt, Akrylatkitt, Butyl- und Bitumenklebstoffe, denn mit Tec7 ist einfach alles möglich! Vorteile: - Kartusche härtet nicht aus - lange lagerfähig!
- Lebensmittelecht
- Resistent gegen Schimmel und Bakterien
- Vibrationsbeständig (MS-Polymer)- Keine Bruchgefahr!
- Lösungsmittelfrei, geruchlos und ungiftig
- Klebt alle Materialien
- Klebkraft 26,5 kg/cm²
- Überstreichbar und überlackierbar
- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Unter Wasser verklebbar
- Unter 0°C verklebbar
Weitere Informationen: | | Verpackungsgrösse: | 310 ml | Farbe: | hellgrau | Härte: | 60 Shore | Bruchdehnung: | >350 % | Thermische Stabilität: | -30 bis 95 Spitze (155 max. 30min) °C | Rissfestigkeit: | 14 kg/cm² | Klebkraft: | 26,5 kg/cm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |