Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110, ELORA-100-4x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELORA-Nr.100-4x5MM
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELORA-Nr.100-4x5MM
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0100004051000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0100004051000
EAN/GTIN:
     4022989018179
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel

Ausführung:
matt verchromt, Köpfe geschliffen
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

Weitere Informationen:
Gewicht:
16 g
Länge:
97 mm
h:
11,0 mm
h2:
12,5 mm
t:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
495
1
€ 8,00*
ab € 2,99*
€ 4,47*
9 Tage
unbekannt
5
€ 19,95*
ab € 3,29*
€ 5,07*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.