Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubendreher-Einsatz 1/2", Innen-Sechskant, ELORA-790IN-17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMPACT-KRAFT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", INNEN-SECHSKANT, ELORA-790IN-5MM
IMPACT-KRAFT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", INNEN-SECHSKANT, ELORA-790IN-5MM
innensechskant
12,5
1-2
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0790011705101
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0790011705101
EAN/GTIN:
     4022989157045
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensec...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Innenvierkant nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
140 g
Sicherungsring:
7904-20
d:
25 mm
Sicherungsstift:
7903-20
Länge:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, Innensechskantschraubendreher-Einsatz 1/2, Innensechskantschraubendrehereinsatz 1/2, Schraubendrehereinsatz 1/2, Impact, Inbus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
155
1
€ 8,00*
ab € 7,76*
€ 11,23*
8 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 8,35*
€ 13,33*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.