Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubendreher-Einsatz 1/2", TORX®, ELORA-790TX-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMPACT-KRAFT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", TORX®, ELORA-790TX-30MM
IMPACT-KRAFT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2", TORX®, ELORA-790TX-30MM
innentorx
12,5
1-2
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0790015305101
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0790015305101
EAN/GTIN:
     4022989157069
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, brüniert
Innenvierkant nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
TORX®= reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Länge:
42 mm
d:
25 mm
Sicherungsstift:
7903-20
Torx-Übereckmaß:
5,52 mm
Sicherungsring:
7904-20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
79
1
€ 8,00*
ab € 7,20*
€ 10,42*
9 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,75*
€ 12,36*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.