Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0790601205100 Herst.-Nr.: 0790601205100 EAN/GTIN: 4022989130918 |
| |
|
| | |
| Inhalt: Kraftschrauber-Einsätze, 1/2'' 790A- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1'' AF Kraftschrauber-Verlängerung 1/2'' 7901-125 Kraftschrauber-Kardangelenk 1/2'' 795-1/2 Ausführung: für Maschinenschrauber in einem schwarzen Metallkasten mit OMS-Schaumstoffeinlage Vierkant nach DIN 3121, Form F und G, ISO 1174 Werkzeuge aus Sonderstahl, phosphatiert Weitere Informationen: | | Inhalt: | Kraftschrauber-Einsätze, 1/2'' 790A- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1'' AF Kraftschrauber-Verlängerung 1/2'' 7901-125 Kraftschrauber-Kardangelenk 1/2'' 795-1/2 | Gewicht: | 2400 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Impact, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 97,71* | € 121,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 104,76* | € 145,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|