Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 706-1300510161000 Herst.-Nr.: 1300510161000 EAN/GTIN: 4022989075578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inhalt: Doppelmaulschlüssel 100A- 5/16 × 3/8, 7/16 × 1/2, 9/16 × 5/8, 11/16 × 3/4, 13/16 × 7/8 af Zündkerzenschlüssel 222-16 × 20,8 Kreuzschlüssel 195-CV17 Wasserpumpenzange 132-240 2K Kombinationszange 495-BI185 2K Schlitz-Schraubendreher 545-IS100 2K Kreuzschlitz-Schraubendreher 547-PH2 Schlosserhammer 1665-300 Flachmeissel 260-150 Körner 265-12 Kontaktfeile 249 Zündkerzenbürste 251 Ausführung: 16-teilig in einer soliden schwarzen Kunststofftasche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | Doppelmaulschlüssel 100A- 5/16 × 3/8, 7/16 × 1/2, 9/16 × 5/8, 11/16 × 3/4, 13/16 × 7/8 af Zündkerzenschlüssel 222-16 × 20,8 Kreuzschlüssel 195-CV17 Wasserpumpenzange 132-240 2K Kombinationszange 495-BI185 2K Schlitz-Schraubendreher 545-IS100 2K Kreuzschlitz-Schraubendreher 547-PH2 Schlosserhammer 1665-300 Flachmeissel 260-150 Körner 265-12 Kontaktfeile 249 Zündkerzenbürste 251 | Gewicht: | 3800 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 706 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 135,62* | € 166,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 146,07* | € 199,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 706 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 706 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 706 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | ![](/p.gif) | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|