Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, deutsche Form, 1500 Gramm, ELORA-1672-1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FÄUSTEL, 1000 GRAMM, ELORA-1672-1000
FÄUSTEL, 1000 GRAMM, ELORA-1672-1000
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1672015007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1672015007000
EAN/GTIN:
     4022989080787
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel

Produktinformation:

  • Schlagkopf induktiv vergütet
  • Qualitätsholzstiel
  • Griffzonenlackierung
  • Schutzhülsenstiel

Ausführung:
im Gesenk geschmiedeter Hammerkopf mit Sicherheitskragen
induktiv gehärtet und lackiert
Bahnen poliert
Eschenstiel mit Stielschutzhülse aus Nylon
mechanisch fixiert durch einen Stahlrundkeil und Epoxidharz
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Hammerkopf nach DIN 6475, Stiel nach DIN 5135

Weitere Informationen:
Gewicht:
1690 g
Hammerkopfgewicht:
1500 g
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Hammer, Hämmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
299
€ 8,00*
ab € 14,60*
€ 20,89*
8 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,70*
€ 24,98*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1600000017000
ab € 5,88*
Zubehör
Elora
1600000027000
ab € 14,79*
Zubehör
Elora
1600000037000
ab € 11,66*
Zubehör
Elora
1672410000000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1672412500000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1672415000000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1672420000000
ab € 0,67*
Zubehör
Elora
1672401008000
ab € 3,14*
Zubehör
Elora
1672412508000
ab € 3,55*
Zubehör
Elora
1672415008000
ab € 3,64*
Zubehör
Elora
1672402008000
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.