Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Pfostenträger zum Einschrauben für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt,H 470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
L-Pfostenträger zum Einschrauben für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt,H 470 mm
L-Pfostenträger zum Einschrauben für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt,H 470 mm
L-Pfostenträger zum Einschrauben für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt,H 470 mm
Artikel-Nr.:
     709-212278
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     212278
EAN/GTIN:
     4004338212278
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger l-form
Geeignet zur Befestigung von liegenden Vierkantholzpfosten am Boden.
L-Pfostenträger für Vierkantholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschrauben, Gesamthöhe: 470 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 70 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 1 / 4, Loch: Ø15 / Ø7,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
1
Anzahl Löcher 2:
4
Anzahl x Loch-Ø:
1 x Ø15 mm | 4 x Ø7.5 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21227 8
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Gewicht pro PE (kg):
1.300 kg
EAN-Nr.:
4004338212278
VE:
1
Lagerhaltung:
J
Loch-Ø 1:
15 mm
Loch-Ø 2:
7.5 mm
Maß a 1:
470 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
95 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
70 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß d 1:
70 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Material:
Stahl
Material 1:
Stahl roh
Materialstärke:
4 mm
Material/Oberfläche:
Stahl roh, feuerverzinkt, zum Einschrauben
Oberfläche:
feuerverzinkt, zum Einschrauben
Oberfläche / Farbe:
feuerverzinkt
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 19,99*
€ 27,65*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 33,22*
€ 44,49*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
208370
€ 25,81*
Ähnlich
Alberts Deutschland
208387
€ 26,81*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362775
€ 15,888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.