Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/595 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/595 mm
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/595 mm
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/595 mm
Artikel-Nr.:
     C709-208387
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208387
EAN/GTIN:
     4004338208387
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Einschraub-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschrauben, Topflänge: 91 mm, Topfbreite: 91 mm, Topfhöhe: 150 mm, Gesamtlänge: 595 mm, Anzahl Löcher: 1 / 8, Loch: Ø18 / Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß d 1:
595 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Topfhöhe
Maß c 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Topfbreite
Maß b 1:
91 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Topflänge
Maß a 1:
91 mm
Loch-Ø 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
18 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
2.050 kg
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20838 7
Anzahl Löcher 2:
8
Anzahl Löcher 1:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPJET90/90/750G
ab € 12,378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.