Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x50 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x50 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x50 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x50 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x50 mm
Artikel-Nr.:
     709-331481
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331481
EAN/GTIN:
     4004338331481
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplattenwinkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 60 mm, Höhe: 60 mm, Breite: 50 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 16, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
50 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.085 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33148 1
Anzahl Löcher 1:
16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
150
Frei Haus
ab € 0,3612*
€ 0,4719*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,36*
€ 0,48*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,54*
Lager 709
unbekannt
50
€ 7,50*
ab € 0,48*
€ 0,63*
50
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,78*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.