Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, Edelstahl, lichte Breite 80 mm, Höhe 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Balkenschuh, Edelstahl, lichte Breite 80 mm, Höhe 120 mm
Balkenschuh, Edelstahl, lichte Breite 80 mm, Höhe 120 mm
Balkenschuh, Edelstahl, lichte Breite 80 mm, Höhe 120 mm
Balkenschuh, Edelstahl, lichte Breite 80 mm, Höhe 120 mm
Artikel-Nr.:
     709-335427
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     335427
EAN/GTIN:
     4004338335427
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
Balkenschuh, Typ A, Material: Edelstahl, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0171, lichte Breite: 80 mm, Höhe: 120 mm, Gesamtbreite: 150 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 30, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0171
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß c 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.331 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33542 7
Anzahl Löcher 2:
30
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 276,75*
€ 330,16*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 294,9225*
€ 348,1625*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,1625*
€ 414,31338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,8825*
€ 410,41018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,7925*
€ 391,26308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,0525*
€ 374,91248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,9225*
€ 350,95778
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,7969* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.