Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushebescharnier,verstellbar, disp., LxB 83x15,Platte LxB 40x40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aushebescharnier,verstellbar, disp., LxB 83x15,Platte LxB 40x40mm
Aushebescharnier,verstellbar, disp., LxB 83x15,Platte LxB 40x40mm
Aushebescharnier,verstellbar, disp., LxB 83x15,Platte LxB 40x40mm
Artikel-Nr.:
     709-341060
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     341060
EAN/GTIN:
     4004338341060
Aushebescharnier, verstellbar, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 83 mm, Breite: 15 mm, Plattenlänge: 40 mm, Plattenbreite: 40 mm, Anzahl Löcher: 2 / 4, Loch: Ø6 / Ø5,3 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
verstellbar von:
60 - 85 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
83 mm
Loch-Ø 2:
5.3 mm
Loch-Ø 1:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.160 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34106 0
Anzahl Löcher 2:
4
Anzahl Löcher 1:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,96*
€ 71,17*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 55,862*
€ 72,072*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,072*
€ 85,76568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,172*
€ 83,50468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,822*
€ 79,51818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,572*
€ 78,03068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,972*
€ 77,31668
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,612*
€ 76,88828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,862*
€ 66,47578
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,7931* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.