Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellwinkel, mit Langloch, Edelstahl, TxHxB 35x75x65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verstellwinkel, mit Langloch, Edelstahl, TxHxB 35x75x65 mm
Verstellwinkel, mit Langloch, Edelstahl, TxHxB 35x75x65 mm
Verstellwinkel, mit Langloch, Edelstahl, TxHxB 35x75x65 mm
Verstellwinkel, mit Langloch, Edelstahl, TxHxB 35x75x65 mm
Verstellwinkel, mit Langloch, Edelstahl, TxHxB 35x75x65 mm
Artikel-Nr.:
     709-361068
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361068
EAN/GTIN:
     4004338361068
Suchbegriffe:
Verstellwinkel
verstellwinkel
Verstellwinkel, Material: Edelstahl, Tiefe: 35 mm, Höhe: 75 mm, Breite: 65 mm, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 3 / 2 / 2, Loch: Ø7 / 7 x 60 / 7 x 25 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
3
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 3:
2
Anzahl x Loch-Ø:
3 x Ø7 mm
Anzahl x Loch (LxB):
2 x ( 7 x 60 ) mm | 2 x ( 7 x 25 ) mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36106 8
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.186 kg
EAN-Nr.:
4004338361068
VE:
10
Lagerhaltung:
J
Loch-Ø 1:
7 mm
Loch Breite 2:
60 mm
Loch Breite 3:
25 mm
Loch Länge 2:
7 mm
Loch Länge 3:
7 mm
Maß a 1:
35 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
75 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
65 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Material:
Edelstahl
Material 1:
Edelstahl
Materialstärke:
3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Verpackungs-EAN-Nr.:
4004338851835
VE-Typ:
Karton
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 3,65*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,79*
€ 3,76*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.