Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x25x6x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x25x6x2mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x25x6x2mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x25x6x2mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x25x6x2mm
Artikel-Nr.:
     709-470685
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470685
EAN/GTIN:
     4004338470685
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 25 mm, Höhe: 6 mm, Länge: 1000 mm, Materialstärke: 2,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Bulgarien
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.129 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47068 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.