Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x30x6x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x30x6x2mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x30x6x2mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x30x6x2mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x30x6x2mm
Artikel-Nr.:
     709-470722
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470722
EAN/GTIN:
     4004338470722
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 30 mm, Höhe: 6 mm, Länge: 1000 mm, Materialstärke: 2,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Vietnam
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.156 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47072 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.