Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x40x15x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x40x15x2mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x40x15x2mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x40x15x2mm
Treppenkanten-Schutzprofil,Alu natur,LxBxHxS 1000x40x15x2mm
Artikel-Nr.:
     709-470746
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470746
EAN/GTIN:
     4004338470746
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 40 mm, Höhe: 15 mm, Länge: 1000 mm, Materialstärke: 2,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Vietnam
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.244 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47074 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.