Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     709-471019
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471019
EAN/GTIN:
     4004338471019
Vierkantstange, Material: Messing, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74072110000
Ursprungsland:
Spanien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.300 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47101 9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 8,01*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,66*
€ 8,05*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.