Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
ALBERTS Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
ALBERTS Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
ALBERTS Vierkantstange, Messing, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6025829
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     471019
EAN/GTIN:
     4004338471019
Suchbegriffe:
ALBERTS
Vierkantstange,
Messing,
LxBxH
Vierkantstange, Material: Messing, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Messing
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Profilart:
Vierkantstange
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1000, x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 8,02*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,62*
€ 8,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.