Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 8 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 8 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 8 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 8 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 8 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 8 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 8 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 8 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 8 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 8 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-471248
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471248
EAN/GTIN:
     4004338471248
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr 8mm
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 8 mm, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47124 8
Gewicht pro PE (kg):
0.081 kg
EAN-Nr.:
4004338471248
VE:
1
Länge 1:
1000 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a-Ø:
8 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß b 1:
0.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Material:
Messing
Material 1:
Messing
Material/Oberfläche:
Messing
Querschnitt:
Rundrohr
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
74112110000
Weitere Suchbegriffe: messingrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 2,19*
€ 3,28*
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 7,48*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.