Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 25 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 25 x 2 mm
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 25 x 2 mm
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 25 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-479411
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479411
EAN/GTIN:
     4004338479411
Suchbegriffe:
Flachprofil
Kunststoff-Flachstange
Kunststoffflachstange
PVC Vierkantprofil
Flachstange, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 25 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.170 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47941 1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
36
1
€ 35,99*
ab € 1,57*
€ 2,31*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 3,38*
€ 4,87*
1 Tag
112
20
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 9,68*
4 Tage
123
1
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 11,23*
2 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,69* pro Meter)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.