Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, sk, Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergangsprofil, sk, Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, sk, Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, sk, Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Artikel-Nr.:
     709-479602
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479602
EAN/GTIN:
     4004338479602
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
900 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47960 2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 5,94*
2 Tage
34
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,21*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,99*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 4,77*
€ 7,15*
6 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.