Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

614225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
614225
614225
614225
614225
Artikel-Nr.:
     709-614225
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614225
EAN/GTIN:
     4004338614225
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Hexagonal mesh, Material: raw steel, Surface: galvanised, green powder-coated, Contents per PU: 10 m, Length: 10 m, Height: 500 mm, Wire Ø: 1 mm, 15-year warranty against rusting through
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73144200000
Mesh width 1:
25 mm
Length:
10 m
Content value per PU:
10
Content unit per PU:
m
Height 1:
500 mm
Wire 1 Ø:
1 mm
Weight per UQ (kg):
1.303 kg
Article no. with space:
61422 5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,46*
Lager 709
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 13,13*
€ 18,11*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,313* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 108,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.