Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 250x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 250x300 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 250x300 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 250x300 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 250x300 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 250x300 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 250x300 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 250x300 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 250x300 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 250x300 mm
Artikel-Nr.:
     709-804053
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     804053
EAN/GTIN:
     4004338804053
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole aus T-Profil, Material: Aluminiumguss, Höhe: 250 mm, Tiefe: 300 mm, Belastung max.: 90 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
Ungarn
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
300 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
250 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.290 kg
Belastung max.:
90 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80405 3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,88*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 7,97*
1 Tag
8
1
€ 6,95*
ab € 5,60*
€ 8,01*
1 Tag
8
1
€ 4,99*
ab € 5,54*
€ 8,05*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 6,71*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
804039
ab € 2,87*
Ähnlich
Alberts Deutschland
804046
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.