Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole L.300mm H.250mm Alu-Guss Trgf.90kg GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200756
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     804053
EAN/GTIN:
     4004338804053
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
aus T-Profil · Material: Aluminiumguss Weitere technische Eigenschaften: · Maß a: 250mm · Maß b: 300mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
250 mm
Tragfähigkeit:
90 kg
Ausführung:
T-Profil
Material:
Aluminiumguss
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Konsolen, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 7,74*
1 Tag
1
1
€ 6,95*
ab € 5,58*
€ 7,78*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,86*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 6,68*
€ 8,68*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 6,42*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
804039
ab € 2,83*
Ähnlich
Alberts Deutschland
804046
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.