Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompakt-/Normzylinder, Kolben-Ø 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106127
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     450.13-M
EAN/GTIN:
     4047322090193
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompaktzylinder, Normzylinder, Kolben-Ø 50, 1 Stück mit 2 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
50 mm
Ausführung:
1 Stück mit 2 Schrauben
Material:
Stahl
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
10
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 8,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,05*
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,70*
4 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 6,94*
€ 9,76*
Lager 7097
23
1
€ 8,50*
ab € 11,45*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.