Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-106163
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     450.050-M
EAN/GTIN:
     4047322090124
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 80, mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
80 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Stahl
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Flanschbefestigung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 23,42*
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 25,08*
5 Tage
16
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 25,26*
4 Tage
16
€ 4,30*
ab € 18,84*
€ 25,26*
Lager 7097
16
€ 8,50*
ab € 31,23*
€ 40,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.