Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtsatz, für Kompaktzylinder, Kolben-Ø 32, PU-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106172
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     235.17-M
EAN/GTIN:
     4047322286091
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtsatz Pneumatikzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Dichtsatz (Verschleißteile), für Kompaktzylinder, Kolben-Ø 32, PU-Dichtung
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
32 mm
Material:
PU
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, Gewindedichtungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 9,95*
€ 13,88*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 14,68*
1
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 14,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 11,47*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.