Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemme, 2-tlg., Sicherungsklauen, Spannber. 22-29, LW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107904
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SLSK 29
EAN/GTIN:
     4047322259972
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchklemme, Temperguss, 2-teilig, mit losen Zungen, Sicherungsklauen, Spannbereich 22,0 - 29,0 mm, für Schlauch LW 13 (1/2")
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
0 °C
L:
63,0 mm
für Schlauch-Innen-Ø:
13 (1/2")
Spannbereich min.:
22,0 mm
Spannbereich max.:
29,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler klemmschale, klemmschalen, Schlauchklemme, Schlauchklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 6,80*
ab € 2,79*
€ 4,24*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 4,27*
15 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,35*
Lager 7097
20
1
€ 8,50*
ab € 2,93*
€ 4,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.