Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/8 a., Schlauch-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108705
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     768.018-6
EAN/GTIN:
     4047322384841
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Gewinde-Stecknippel »click-clock«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Durch Kombination mit geraden Steckverbindungen, L- und T-Verbindungen können die wichtigsten Anschlussvarianten erstellt und gleichzeitig die Lagerhaltungskosten gesenkt werden.Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der Serie »click-clock« empfohlen.Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.
Weitere Informationen:
Serie:
click-clock
Arbeitsdruck min.:
-0,99 bar
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Material:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Druckluft
Anwendungsbereich:
Druckluftanlagen, Vakuum
Spannring:
Edelstahl
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L1:
29,4 mm
SW:
13 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen, Stecknippel, Gewinde-Stecknippel, click clock
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
371
200
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,69*
3 Tage
371
1
€ 6,80*
ab € 0,54*
€ 0,86*
5 Tage
371
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,91*
Lager 7097
371
1
€ 8,50*
ab € 0,58*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.