Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter, M7x0,75, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110641
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     16.007-5
EAN/GTIN:
     4047322030496
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
riegler überwurfmutter
überwurfmutter
überwurfmutter m7
Überwurfmutter, M7x0,75, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
300 °C
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
M7x0,75
für Schlauch:
5/3 mm
L1:
8,5 mm
SW:
8 mm
O-Ring:
ohne
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Überwurf, Muttern, Schnellverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
350
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,37*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 0,26*
€ 0,43*
Lager 7097
28
1
€ 8,50*
ab € 0,29*
€ 0,45*
3 Tage
28
1
€ 6,80*
ab € 0,30*
€ 0,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.