Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottverschraubung, G 1/2 a., G 3/8 i., Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111724
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.43-ES
EAN/GTIN:
     4047322065146
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schottverschraubung, G 1/2 a., G 3/8 i., SW1 24, SW2 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Innengewinde:
G 3/8
Außengewinde:
G 1/2
L1:
27,0 mm
L2:
21,0 mm
SW 1:
24 mm
SW 2:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
87
€ 4,90*
ab € 12,44*
€ 16,73*
3 Tage
87
€ 6,80*
ab € 12,60*
€ 16,99*
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 18,22*
Lager 7097
87
€ 8,50*
ab € 14,47*
€ 19,34*
4 Tage
87
€ 4,30*
ab € 15,19*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.