Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
PEX-Fittings
>
PEX Rohr
>
Artikel
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 28x23, 50 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 7097
Artikel-Nr.:
7097-114015
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
94.28-50
EAN/GTIN:
4047322220477
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 14 bar, Schlauch-ø 28x23, Länge 50 m. Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
14 bar
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Schlauch-Ø innen:
23 mm
Schlauch-Ø außen:
28 mm
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
DE
... >
Schläuche und Rohre
>
Rohre und Rohrverbinder
>
Rohre und Rollenware
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
Kunststoff-Rohr
,
Kunststoffrohr
,
PA-Rohr
,
Polyamid-Rohr
,
Polyamidrohr
,
PEX Rohr
,
pa rohr druckluft
,
pex rohr
,
polyamidrohr blau
,
Druckluftleitungen
,
Druckluftverrohrung
,
PA-Rohre
,
Polyamidrohre
,
Pneumatikschläuche
,
Schläuche
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7097
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 352,58*
€ 403,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 405,17*
€ 461,43*
Lager 1498
3 Tage
56
Frei Haus
ab € 410,20*
€ 465,45*
Lager 2478
3 Tage
56
Frei Haus
ab € 411,95*
€ 467,45*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,63*
€ 468,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,68*
€ 480,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,14*
€ 472,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,95*
€ 446,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,58*
€ 419,57
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 7,0516* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 7097
Versand:
Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7097
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endkappe, Messing, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 28 mm
Riegler
EKMN28
€ 8,86*
Zubehör
Rohrklemme »speedfit« PP, f. Rohr Außen-ø 28 mm, weiß, max. 65 °C
Riegler
88.028
€ 0,79*
Zubehör
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, blau
Riegler
88.028-B
€ 1,10*
Zubehör
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, rot
Riegler
88.028-R
€ 1,10*
Zubehör
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, schwarz
Riegler
88.028-S
€ 1,10*
Zubehör
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, weiß
Riegler
88.028-W
€ 1,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.